Komplet za naknadno namestitev clip-step R13 za platformno lestev z 8 stopnicami

Št. art.: 41592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
    Številka izdelka 41592
    EAN/GTIN 4031405415928
    Številka proizvajalca 041592
    L-število L90110 485

    Opis

    Opis:

    • Stopnica R 13 CLIP-step je certificirana, nedrseča guma za naše stopničaste lestve. Profil tekalne plasti CLIP-STEP R R 13 s plastičnim profilom s korund izpolnjuje zahteve bonitetne skupine R 13 in je bil uvrščen v bonitetno skupino za območje izpodriva z V6
    • Stopnica R13 CLIP-korak je pritrjena na stopnico po celotni površini in se popolnoma prilega in jo je mogoče odstraniti brez ostankov, ne da bi pri tem poškodovali lestev
    • Podpora za stopnice R13 z zaponko se uporablja za stopnice, ki jih je mogoče prehoditi na obeh straneh do največje stopnice, po kateri je mogoče hoditi po DIN EN 131, in tako deluje kot optični krmilnik za pravilno uporabo lestve
    • Na voljo kot dodatna oprema za 12,00 EUR brez DDV/kos (priporočena maloprodajna cena) za vašo lestev

    Lastnosti:

    • Število opor za noge v kompletu: 7
    • Širina: 85 mm
    • Višina: 23 mm
    • Dolžina: 638 mm
    • Material: Umetna masa
    • Maks. Nosilnost: 150 kg
    • Potrebna je namestitev: Namestitev brez orodja
    • Protizdrsno: CLIP-step R13
    • Komplet za lestve s številom korakov: 8
    • Globina koraka/prečk: 80 mm

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico