nivello® notranji čevelj 58x25 mm Leto izdelave od 2019

Št. art.: 19205
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Prevoden talni nastavek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 19205
EAN/GTIN 4031405192058
Številka proizvajalca 019205
L-število L90110 564

Opis

Opis:

  • Za izdelke iz aluminija od leta 2019 dalje
  • 1 komplet = 2 kosov

Lastnosti:

  • Širina: 32 mm
  • Višina: 73 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 58 mm
  • Dolžina: 70 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Umetna masa
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico