Stereo mikroskop s stojalom z vrtljivo roko. brez osvetlitve M50

Št. art.: 491754 M50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija M
Optični sistem Greenough parfokalno
Povečava (x-krat) 6,3 - 40
Povečava 5:1
⌀ vidnega polja 5,75 mm - 36,5 mm
Okular 10×/23B
Delovna razdalja 89,6 mm
Dolžina noge 260 mm
Širina noge 220 mm
Ostrina globine 13,7 mm
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491754 M50
EAN/GTIN 2050002078222

Opis

Izvedba:

  • Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.
  • Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.
  • Ergonomična oblika.
  • ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.
Petstopenjski menjalnik povečave: 6,3×; 10×; 16×; 25×; 40×.

Obseg dobave:

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1.0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).
Stojalo z vrtljivo roko.

Dodatni pribor:

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Opomba:

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico