{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Napajanje | Omrežno napajanje | |
Sijalke | LED modul | |
Zamenljiva sijalka | Ne | |
Barvna temperatura | 6.000 K | |
Poraba moči | 10 W | |
Celotna dolžina | 220 mm | |
Celotna širina | 170 mm | |
⌀ obročne svetilke | 77 mm | |
Vrsta izdelka | Svetilna enota za merilno sredstvo |
Številka izdelka | 491777 BLI | |
EAN/GTIN | 7630003583311 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Osvetlitev od spodaj BLI
po ponudbi
Dobavljivo v 3-4 tednih
0 kosov na zalogi
940,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
82,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Napajanje | Omrežno napajanje | Akumulatorska ;Baterijsko napajanje |
Barvna temperatura | 6.000 | |
Celotna širina | 170 | |
Celotna dolžina | 220 | |
Sijalke | LED modul | |
⌀ obročne svetilke | 77 | |
Vrsta izdelka | Svetilna enota za merilno sredstvo | Svetilna enota |