Svetilka LED 3000, Tip: SLI

Št. art.: 491755 SLI
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Napajanje Omrežno napajanje
Barvna temperatura 5.600 K
Delovna razdalja 60 mm - 150 mm
Vrsta izdelka Osvetlitev endoskopa

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491755 SLI
EAN/GTIN 2050002078277

Opis

Izvedba:

Za objektive 58 mm.
Dvokraki gibljivi vrat dolžine 300 mm, z 2 diodama Power LED in enoto za upravljanje na ločenem gibljivem vratu.

Primerno za:

Stereo mikroskop art. 491753, 491754 in serija S art. 491785.

Obseg dobave:

1 omrežni napajalnik, vklj. z 2-metrskim omrežnim kablom.

Opomba:

Za montažo je potrebna garnitura adapterjev art. 491757.