{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | M | |
Optični sistem | Greenough parfokalno | |
Povečava (x-krat) | 6,3 - 40 | |
Povečava | 5:1 | |
⌀ vidnega polja | 5,75 mm - 36,5 mm | |
Okular | 10×/23B | |
Delovna razdalja | 89,6 mm | |
Dolžina noge | 301 mm | |
Širina noge | 278 mm | |
Ostrina globine | 13,7 mm | |
Vrsta izdelka | Stereo mikroskopi |
Številka izdelka | 491753 M50 | |
EAN/GTIN | 7630003572254 |