Stereo mikroskop z osnovo za osvetlitev od zgoraj. brez osvetlitve M80

Št. art.: 491753 M80
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4-6 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija M
Optični sistem Greenough parfokalno
Povečava (x-krat) 7,5 - 60
Povečava 8:1
⌀ vidnega polja 3,8 mm - 30,7 mm
Okular 10×/23B
Delovna razdalja 83,4 mm
Dolžina noge 301 mm
Širina noge 278 mm
Ostrina globine 13,7 mm
Vrsta izdelka Stereo mikroskopi

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 491753 M80
EAN/GTIN 2050002078215

Opis

Izvedba:

  • Modularna paleta izdelkov in s tem optimalna prilagoditev mikroskopa uporabi.
  • Parfokalno prilagojen optični sistem: Ostrina se z menjavo povečave ohranja.
  • Ergonomična oblika.
  • ESD-izvedba preprečuje poškodbe zaradi statične razelektritve.
Zaskočni položaji povečave: 8 položajev, ki jih je mogoče vklopiti, za ponavljajoče se naloge. Osnovna plošča z zaščito pred udarci.

Obseg dobave:

Nosilec za optiko, binokularni poševni tubus 45°, 2× okular za osebe z očali, akromatski objektiv 1,0×, stojalo, prevleka za zaščito pred prahom (antistatična).
Osnova za osvetlitev od zgoraj, vklj. z namiznim vložkom v črni/beli barvi.

Dodatni pribor:

LED-osvetlitev art. 491755 in osvetlitev od spodaj art. 491777 vel. BLI.

Opomba:

Upoštevajte obseg dobave, saj lahko slike izdelka nekoliko odstopajo.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico