GDH-14.50 MKT Vrtalne glave s trikotnimi vložki in 3 rezalnimi robovi z lomilci odrezkov in čistilniki za visoko kakovost površine lukenj

Št. art.: 4851525
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4851525
EAN/GTIN 7291075436198
Številka proizvajalca 4851525
L-število L24020 450

Opis

Opis:

Vrtalno telo z WSP, premer rezanja (DC) 14,5 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 14,2 mm
  • Premer reza (DC) 14,5 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico