GD-DHL 13.00X800-U04 Svedri za globoke izvrtine za 2-rezne obračalne rezalne ploščice z lomilcem odrezkov in geometrijo Wiper za odlično kakovost obdelane površine

Št. art.: 4847331
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4847331
EAN/GTIN 7291075401059
Številka proizvajalca 4847331
L-število L24020 404

Opis

Opis:

Svedri z WSP, premer rezanja (DC) 13 mm, skupna dolžina (OAL) 801,8 mm, delovna dolžina (LU) 711,8 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25,4 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 13 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) LOGT 06.
  • Skupna dolžina (OAL) 801,8 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 70 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 711,8 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico