GD-DH 0.687-10D-I1-08-N Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4846640
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4846640
EAN/GTIN 7291075355253
Številka proizvajalca 4846640
L-število L24020 327

Opis

Opis:

Indexable vrtalni organi, premer rezanja (DC) 0,687 ″, skupna dolžina (OAL) 10.956″, uporabna dolžina (LU) 7,18″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,687″
  • Decimalni ekvivalent: 0,687″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 8,66″
  • Skupina dolžine: 10xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 08..
  • Skupna dolžina (OAL): 10.956″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,21″
  • Uporabna dolžina (LU): 7,18″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico