DSD-EF 16.00-16.70-FT Enocevni svedri za globoke izvrtine z 4-slednim zunanjim navojem za trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 4824398
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4824398
EAN/GTIN 7291075354713
Številka proizvajalca 4824398
L-število L24020 187

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, skupna dolžina (OAL) 57,2 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 12,6 mm
  • Velikost navoja povezave (TS) TS-I0
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 16,7 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 16 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 57,2 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico