GD-DH 1.062-25D-I1.5-12 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4820519
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4820519
EAN/GTIN 7291075355215
Številka proizvajalca 4820519
L-število L24020 318

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 1,062 ″, skupna dolžina (OAL) 32.232″, uporabna dolžina (LU) 27.7″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/2″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1,062″
  • Decimalni ekvivalent: 1,062″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 29.33″
  • Skupina dolžine: 25xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 12..
  • Skupna dolžina (OAL): 32.232″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,76″
  • Uporabna dolžina (LU): 27.7″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico