GD-DH 0.937-15D-I1.25-11 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4820516
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4820516
EAN/GTIN 7291075355185
Številka proizvajalca 4820516
L-število L24020 311

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,937 ″, skupna dolžina (OAL) 19.264″, uporabna dolžina (LU) 14.89″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,937″
  • Decimalni ekvivalent: 0,937″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 16.77″
  • Skupina dolžine: 15xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 11..
  • Skupna dolžina (OAL): 19.264″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 14.89″

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico