GD-DH 26.00-15D-M40-12 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4820498
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4820498
EAN/GTIN 7291075354485
Številka proizvajalca 4820498
L-število L24020 525

Opis

Opis:

Vrtalno telo s WSP, premer rezalnega roba (DC) 26 mm, skupna dolžina (OAL) 532,6 mm, efektivna dolžina (LU) 408,6 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 40 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 26 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 459 mm
  • Razpon L/D 15 x D
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TOGT 12.
  • Skupna dolžina (OAL) 532,6 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 70 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 408,6 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico