GD-DH 0.845-25D-I1.25-10 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4819613
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4819613
EAN/GTIN 7291075355055
Številka proizvajalca 4819613
L-število L24020 285

Opis

Opis:

Indeksirana vrtalna telesa, premer rezanja (DC) 0,845 ″, skupna dolžina (OAL) 25.956″, uporabna dolžina (LU) 21.78″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,845″
  • Decimalni ekvivalent: 0,845″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 23.47″
  • Skupina dolžine: 25xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): TOGT 10..
  • Skupna dolžina (OAL): 25.956″
  • Dolžina vpenjala (LS): 2,36″
  • Uporabna dolžina (LU): 21.78″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Pribor

Nadomestni deli

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico