GD-DH 19.00-25D-M25-09 Svedri za globoke izvrtine za uporabo na obdelovalnih centrih in globoko-vrtalnih strojih.

Št. art.: 4818123
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija TRI-DEEP
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 4818123
EAN/GTIN 7291075354256
Številka proizvajalca 4818123
L-število L24020 506

Opis

Opis:

Telo vrtalnika s WSP, premer rezalnega roba (DC) 19 mm, skupna dolžina (OAL) 602 mm, efektivna dolžina (LU) 503 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 543 mm
  • Razpon L/D 25xD
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TOGT 09.
  • Skupna dolžina (OAL) 602 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 503 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "TRI-DEEP" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico