Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo 100-200 mm

Št. art.: 481700 100-200
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
10 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 100 mm - 200 mm
Dolžina 306 mm
Širina 30 mm
Vrsta izdelka Nosilci merilnih kladic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481700 100-200
EAN/GTIN 4030489220770

Opis

Izvedba:

Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo. Patentirana hitra nastavitev dovoljuje zanesljivo in hitro vpenjanje vzporednih merilnih kladic. Vpenjalni mehanizem preprečuje izpadanje merilnih kladic iz držala.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico