Plani merilni kraki, par, Tip: 100

Št. art.: 481901 100
Nastavi ceno 2 kos (134,50 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Širina 9 mm
Višina 20 mm
celotna dolžina 100 mm
Vrsta izdelka Merilni krak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481901 100
EAN/GTIN 2050001757647

Opis

Izvedba:

Merilni krak s plano merilno površino za zunanje merjenje.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico