Noga držala

Št. art.: 482900
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi
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
Dolžina 106 mm
Širina 70 mm
Višina 28 mm
Vrsta izdelka Noge za nosilce merilnih kladic

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 482900
EAN/GTIN 4030489221210
Proizvajalec Kolb & Baumann GmbH & Co. KG, Daimlerstraße 24, 63741 ASCHAFFENBURG, Deutschland, www.koba.de

Opis

Izvedba:

Držalna noga za vpenjanje držal merilnih kladic art. 481700. Za uporabo kot nastavitvena šablona, precizni višinski zarisovalnik itd. Noga lakirana, stojna površina brušena. Naležna površina za držalo merilnih kladic je natančno poravnana s stojno površino.