Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo 200-400 mm

Št. art.: 481700 200-400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vpenjalna širina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vpenjalna širina 200 mm - 400 mm
Dolžina 506 mm
Širina 30 mm
Vrsta izdelka Nosilci merilnih kladic

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 481700 200-400
EAN/GTIN 4030489220824

Opis

Izvedba:

Držalo za merilno kladico s hitro nastavitvijo. Patentirana hitra nastavitev dovoljuje zanesljivo in hitro vpenjanje vzporednih merilnih kladic. Vpenjalni mehanizem preprečuje izpadanje merilnih kladic iz držala.