Ploščadna tehtnica, tip EOB 35 kg

Št. art.: 479600 35
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 76,80 € /kos.
  • 81,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 kg - 35 kg
Odčitavanje 10 g
Višina številk prikazovalne enote 25 mm
Sposobnost reproduciranja 10 g
Oznaka proizvajalca EOB
Dimenzije tehtalne plošče 315×305 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Širina prikazovalne enote 215 mm
Globina prikazovalne enote 110 mm
Višina prikazovalne enote 50 mm
Neto masa 3,8 kg
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479600 35
EAN/GTIN 4045761192157
Številka proizvajalca EOB 35K10

Opis

Izvedba:

  • Robustna paketna tehtnica za odpremo.
  • Preprosto upravljanje s štirimi tipkami.
  • Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.
  • Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico