Ploščadna tehtnica, tip EOB 300L kg

Št. art.: 479600 300L
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

maksimalno območje tehtanja (kg) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

maksimalno območje tehtanja 0 kg - 300 kg
Odčitavanje 100 g
Višina številk prikazovalne enote 25 mm
Sposobnost reproduciranja 100 g
Oznaka proizvajalca EOB
Dimenzije tehtalne plošče 950×500 mm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 6
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081561 LR6
Širina prikazovalne enote 215 mm
Globina prikazovalne enote 110 mm
Višina prikazovalne enote 50 mm
Neto masa 17 kg
Vrsta izdelka Ploščadne tehtnice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 479600 300L
EAN/GTIN 4045761192096
Številka proizvajalca EOB 300K100XL

Opis

Izvedba:

  • Robustna paketna tehtnica za odpremo.
  • Preprosto upravljanje s štirimi tipkami.
  • Prikazovalna enota s številkami višine 25 mm, ločena od plošče; ločena postavitev ali montaža na ploščo s pomočjo fleksibilnega kabla z dolžino pribl. 2 m.
  • Možnost omrežnega in baterijskega napajanja, samodejni izklop po 3 minutah.

Obseg dobave:

Vklj. z omrežnim adapterjem in stenskim držalom za prikazovalno enoto.

Dodatni pribor:

6 baterij art. 081561 vel. LR6, stojalo za prikazovalno enoto po ponudbi.