{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 kg - 60 kg | |
Odčitavanje | 20 g | |
Višina številk prikazovalne enote | 25 mm | |
Sposobnost reproduciranja | 20 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 550 × 550 mm | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 6 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Širina prikazovalne enote | 215 mm | |
Globina prikazovalne enote | 110 mm | |
Višina prikazovalne enote | 50 mm | |
Neto masa | 12 kg | |
Vrsta izdelka | Ploščadne tehtnice |
Številka izdelka | 479600 60L | |
EAN/GTIN | 4045761085619 |