{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 12 V - 1.000 V | |
Območje prikazovanja DC | 12 V - 1.000 V | |
Prikazovalnik | Vrtljiva tuljavica (osvetljen) / LED | |
Oznaka proizvajalca | ANALOG | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | LCD | |
Preverjanje faz | LCD | |
Preverjanje polarnosti | LED | |
Alarm z vibriranjem | da | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473105 ANALOG | |
EAN/GTIN | 4014651502611 | |
Številka proizvajalca | 050261 |