{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Območje prikazovanja AC | 12 V - 1.000 V | |
Območje prikazovanja DC | 12 V - 1.000 V | |
Prikazovalnik | LED | |
Oznaka proizvajalca | EXPERT | |
Vrsta IP-zaščite | IP 65 | |
Preizkušanje smeri vrtilnega polja | 5 | |
Preverjanje faz | LED | |
Preverjanje polarnosti | LED | |
Preverjanje prevodnosti | akustično / LED | |
brezkontaktni detektor prekinitve kabla | da | |
Alarm z vibriranjem | da | |
Razsvetljava merilnega mesta | da | |
Kategorija prenapetosti | CAT III 1000 V; CAT IV 600 V | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Električna izolacija | VDE 1000 V | |
Vrsta izdelka | preizkuševalnika napetosti |
Številka izdelka | 473105 EXPERT | |
EAN/GTIN | 4014651502628 | |
Številka proizvajalca | 050262 |