preizkuševalnika napetosti DUSPOL® PROFIPOL+

Št. art.: 473105 PROFIPOL+
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 60,40 € /kos.
  • 174,50 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
41 kosov na zalogi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 54

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Območje prikazovanja AC 12 V - 690 V
Območje prikazovanja DC 12 V - 690 V
Prikazovalnik LED
Vrsta IP-zaščite IP 54
Preverjanje faz LED
Preverjanje polarnosti LED
Preverjanje prevodnosti akustično / LED
brezkontaktni detektor prekinitve kabla da
Kategorija prenapetosti CAT II 690 V; CAT III 600 V
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR3
Vrsta izdelka preizkuševalnika napetosti

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 473105 PROFIPOL+
EAN/GTIN 4014651200234
Številka proizvajalca 020023

Opis

Izvedba:

Blokada preizkusnega ročaja za enoročno uporabo na vtičnicah in za varno shranjevanje. Prikaz napetosti deluje tudi z izpraznjenimi oz. odvzetimi baterijami.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Uporaba:

Primeren za uporabo v obrti ter elektrotehniki, industriji, pri vzdrževalnih delih in popravilih (iskanje napak).

Standard:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli