Laserski merilnik razdalje GLM50-27C

Št. art.: 465560 GLM50-27C
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vmesnik: Vmesnik Bluetooth
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Serija GLM50-27C
    Točnost merjenja ±1,5 mm
    Navoj stojala 1/4 col
    Vmesnik Vmesnik Bluetooth
    Vrsta IP-zaščite IP 65
    Napajanje Baterijsko napajanje
    Število vključenih baterij 2
    Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081551 LR6
    Doseg 50 m
    Seštevanje/odštevanje da
    Minimalna/maksimalna meritev da
    Izračun površine in prostornine da
    posredno merjenje (Pitagora) da
    Senzor naklona 360 stopinj
    Priklic zadnjih meritev da
    Napajanje 081551 LR6
    Življenjska doba baterij (merjenje) 25.000
    Razred laserja po IEC 825-1 2
    Dolžina 119 mm
    Širina 53 mm
    Višina 29 mm
    Masa 200 g
    Vrsta izdelka Merilniki razdalje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 465560 GLM50-27C
    EAN/GTIN 4059952518824
    Številka proizvajalca 0601072T00

    Opis

    Izvedba:

    Laserski daljinomer z robustnim ohišjem, odpornim proti udarcem in zaščitenim pred prahom in brizgajočo vodo. Osvetljen, trivrstični prikazovalnik za optimalno čitljivost. Laser razreda 2 v skladu z IEC 825-1.
    Preprosta uporaba z izboljšano uporabniško platformo in osvetljenim prikazovalnikom. Funkcija označevanja enakih razdalj. Vgrajen senzor nagiba 360° prikazuje nagib objekta tako, da ohišje naprave pristavimo neposredno na merjeni objekt, omogoča pa tudi neposredno meritev višine. Priprava digitalnih tlorisov, vnos in obdelava obstoječih tlorisov, izvoz delovnih rezultatov ter enostavno merjenje gradbišč. Hiter in učinkovit prenos podatkov in dokumentacija s povezljivostjo Bluetooth in aplikacijo Bosch MeasureOn.

    Funkcija:

    IP64: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

    Obseg dobave:

    Vključno z zaščitno torbico.
    Vklj. z baterijami art. 081551 LR6.

    Dodatni pribor:

    Merilno stojalo art. 468558.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico