{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serie | GLM150-27C | |
Točnost merjenja | ±1,5 mm | |
Oznaka proizvajalca | GLM150-27C | |
Navoj stojala | 1/4 col | |
Vmesnik | Vmesnik Bluetooth; USB-vmesnik | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Število vključenih akumulatorjev | 1 | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Kapaciteta akumulatorja | 3,12 Ah | |
Nazivna napetost | 3,6 V | |
Doseg | 150 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Minimalna/maksimalna meritev | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
Senzor naklona | 360 stopinj | |
Digitalni iskalnik cilja | da | |
Priklic zadnjih meritev | da | |
Napajanje | Li-ionski akumulator | |
Razred laserja po IEC 825-1 | 2 | |
Dolžina | 142 mm | |
Širina | 64 mm | |
Višina | 28 mm | |
Masa | 210 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka | 465560 GLM150-27C | |
EAN/GTIN | 4059952614304 | |
Številka proizvajalca | 0601072Z00 |