{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GLM40 | |
Točnost merjenja | ±1,5 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Doseg | 40 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
Priklic zadnjih meritev | da | |
Napajanje | 081551 LR3 | |
Življenjska doba baterij (merjenje) | 5.000 | |
Razred laserja po IEC 825-1 | 2 | |
Dolžina | 105 mm | |
Širina | 41 mm | |
Višina | 24 mm | |
Masa | 100 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka |
465560 GLM40
Kopiraj |
|
EAN/GTIN |
3165140790406
Kopiraj |
|
Številka proizvajalca |
0601072900
Kopiraj |
|
Proizvajalec | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |