Večnamensko držalo/držalo za laser 1

Št. art.: 861785 1
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Dolžina 200 mm
Širina 140 mm
Višina 60 mm
Masa 0,25 kg
Trn za rezkarje 1/4 cole
Maksimalna vpenjalna širina do ⌀ 45 mm; kotno do 55 mm
Material Umetna masa
Vrsta izdelka Držalo, vpenjalo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 861785 1
EAN/GTIN 4008158041469
Številka proizvajalca STE-LH

Opis

Izvedba:

L-držalo z dvema rotacijskima osema: 360° ob pritrdilnem vpetju, 180° ob navojnem vpetju. Držalo z 1/4-colskim navojnim vpetjem.

Uporaba:

Za pritrditev pripomočkov, npr. laser, kamera, gradbena luč. Za uporabo brez orodja na okroglih (do 45 mm) ter kotnih (do 55 mm) nosilnih elementih, kot so stropni in montažni nosilci (art. 861780), profili, lestve itd.

Opomba:

Ustrezni laserji pod art. 468488; 468490; 468481; 468465 ter ustrezni daljinomeri pod art. 465550 vel. X3; vel. X4 in art. 465560 vel. GLM50-27C.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor