{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost | ±0,3 mm/m | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 3 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR6 | |
Razred laserja | 2 | |
Barva laserja | rdeča | |
Doseg | 15 m | |
Območje niveliranja | ±4 stopinj | |
Navoj stojala | 1/4 col; 5/8 col | |
Dolžina | 112 mm | |
Širina | 55 mm | |
Višina | 106 mm | |
Masa | 490 g | |
Vrsta izdelka | Križni črtni laser |
Številka izdelka | 468488 2-15 | |
EAN/GTIN | 3165140836371 | |
Številka proizvajalca | 0601066E00 | |
Proizvajalec | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |