{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 25 mm | |
Dolžina ohišja | 67 mm | |
Širina ohišja | 28 mm | |
Višina ohišja | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462338 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364028426 | |
Številka proizvajalca | GM550MTL215Y |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni meter s posebno močno zaščito ohišja, magnetni kaveljc na koncu traku, Dolžina traku: 5/25m
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
13.358 kosov na zalogi
6,85 €
|
po ponudbi
Na zalogi
14.338 kosov na zalogi
5,60 €
|
po ponudbi
Na zalogi
6.291 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
236 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
127 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Višina ohišja | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Dolžina ohišja | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Širina ohišja | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |