{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 5 m | |
Širina traku | 16 mm | |
Dolžina ohišja | 70 mm | |
Širina ohišja | 30 mm | |
Višina ohišja | 69 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 461910 5 | |
EAN/GTIN | 4045197949301 | |
Številka proizvajalca | 461910 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metri v mm/colah 5 m
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
343 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 16 | 16 |
Višina ohišja | 69 | 69 |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina traku | 5 | 5 |
Dolžina ohišja | 70 | 70 |
Širina ohišja | 30 | 30 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |