{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 3 m | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 62 mm | |
Širina ohišja | 26 mm | |
Višina ohišja | 59 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 461910 3 | |
EAN/GTIN | 4045197949295 | |
Številka proizvajalca | 461910 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni metri v mm/colah 3 m
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
711 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 | 13 |
Višina ohišja | 59 | 59 |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina traku | 3 | 3 |
Dolžina ohišja | 62 | 62 |
Širina ohišja | 26 | 26 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |