Tračni metri v mm/colah, Dolžina: 2m

Št. art.: 461910 2
(5,98 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 12,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
35 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Preklop odčitavanja: mm/cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 2 m
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 62 mm
Širina ohišja 26 mm
Višina ohišja 59 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 461910 2
EAN/GTIN 4045197949288
Številka proizvajalca 461910 2

Opis

Izvedba:

Posebej kakovosten merilni trak z ohišjem iz poliamida, ojačanega s steklenimi vlakni, in samodejnim navijanjem traku.
Za popoln oprijem so kontaktne površine in gumb za zaustavitev prevlečeni z dvokomponentno prevleko Haptoprene.
Drsni ležaji s teflonom skrbijo za mehko drsenje in izredno lahen tek.
Inovativni blažilnik iz posebne gume absorbira povratno energijo in varuje zapestje.
Vstavljen aluminijasti profil na spodnji strani za natančno postavitev.
Poseben prozorni lak učinkovito ščiti trak pred obrabo. Dodatna prevleka proti odsevu skrbi za dobro vidnost v vseh svetlobnih razmerah.
mm-/colska delitev

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico