{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 19 mm | |
Dolžina ohišja | 74 mm | |
Širina ohišja | 31 mm | |
Višina ohišja | 68 mm | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462014 5 | |
EAN/GTIN | 4045197879691 | |
Številka proizvajalca | 462014 5 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter, mm/colska skala 5 m
po ponudbi
Na zalogi
6.922 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
20.289 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
9.566 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 19 | 19 | 19 |
Dolžina traku | 5 | ||
Višina ohišja | 68 | 68 | 68 |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 74 | 74 | 74 |
Širina ohišja | 31 | 31 | 31 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |