Tračni meter, mm/colska skala, Dolžina traku: 3m

Št. art.: 462014 3
(1,22 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
3.033 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV
  • Standard: EG II
  • Preklop odčitavanja: mm/cole

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Širina traku 16 mm
Dolžina ohišja 66 mm
Širina ohišja 27 mm
Višina ohišja 59 mm
Preklop odčitavanja mm/cole
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462014 3
EAN/GTIN 4045197879684
Številka proizvajalca 462014 3

Opis

Izvedba:

Ohišje iz umetne mase z snemljivo zaponko za pas. Avtomatsko, dušeno navijanje in zaustavitev traku. Pomični drsni kavelj na koncu traku.
Tračno merilo belo, s črnim potiskom, s skalo v mm/palcih (zgornji rob v palcih, spodnji v mm). Ohišje v rdeči barvi s črno gumijasto prevleko.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico