{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 3 m | |
Širina traku | 16 mm | |
Dolžina ohišja | 63 mm | |
Širina ohišja | 25 mm | |
Višina ohišja | 59 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462330 3 | |
EAN/GTIN | 4975364029171 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba 3 m
po ponudbi
Na zalogi
797 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
21.772 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
16.632 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dolžina traku | 3 m | 3 m | 3 m |
Višina ohišja | 59 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 63 mm | 66 mm | 66 mm |
Širina ohišja | 25 mm | 27 mm | 27 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |