Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba 7 m

Št. art.: 462330 7
(4,01 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 77,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
94 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 7 m
Širina traku 25 mm
Dolžina ohišja 77 mm
Širina ohišja 34 mm
Višina ohišja 73 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462330 7
EAN/GTIN 4975364029140

Opis

Izvedba:

  • Tračni meter s posebno odpornostjo proti prelomu.
  • Ohišje iz umetne mase odporno proti udarcem s snemljivo zaponko.
  • Avtomatsko navijanje in zaustavitev traku.
  • Blažilnik zmanjšuje obremenitev pri navijanju.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črne/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
  • Vzmet iz kakovostnega jekla z dolgo življenjsko dobo.
  • Dodatno z gumiranim ohišjem.
  • Tračni meter z obojestransko skalo.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico