{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 10 m | |
Širina traku | 25 mm | |
Dolžina ohišja | 95 mm | |
Širina ohišja | 45 mm | |
Višina ohišja | 98 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462330 10 | |
EAN/GTIN | 4975364029157 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter v nedrsečem ohišju zelo čvrsta izvedba 10 m
po ponudbi
Na zalogi
320 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
6.681 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 25 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 10 m | 10 m |
Višina ohišja | 98 mm | 90 mm |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 95 mm | 90 mm |
Širina ohišja | 45 mm | 45 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |