{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Norm | EG II | |
Dolžina traku | 3 m | |
Širina traku | 16 mm | |
Dolžina ohišja | 66 mm | |
Širina ohišja | 27 mm | |
Višina ohišja | 59 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462012 3 | |
EAN/GTIN | 4045197358103 | |
Številka proizvajalca | 462012 3 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tračni meter z magneti 3 m
po ponudbi
Na zalogi
17.487 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
23.615 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 16 | 16 |
Dolžina traku | 3 | 3 |
Višina ohišja | 59 | 59 |
Norm | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 66 | 66 |
Širina ohišja | 27 | 27 |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |