{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 5 m | |
Širina traku | 25 mm | |
Dolžina ohišja | 67 mm | |
Širina ohišja | 28 mm | |
Višina ohišja | 63 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462300 5/25 | |
EAN/GTIN | 4975364029058 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tračni meter zelo čvrsta izvedba, Dolžina traku: 5/25m
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
13.317 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
14.215 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
6.290 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
85 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
226 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
123 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 25 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Višina ohišja | 63 mm | 68 mm | 68 mm | 68 mm | 69 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Dolžina ohišja | 67 mm | 74 mm | 74 mm | 74 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Širina ohišja | 28 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Bandmått | Bandmått | Bandmått | Bandmått | Bandmått | Tračni metri |