{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 3 m | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 65 mm | |
Širina ohišja | 22 mm | |
Višina ohišja | 61 mm | |
Točnost | 0,9 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462250 3 | |
EAN/GTIN | 4975364029119 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Tračni meter z avtomatsko zaporo traku TopConve 3 m
po ponudbi
Na zalogi
403 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
858 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
59 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Višina ohišja | 61 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Dolžina traku | 3 m | 3 m | |
Dolžina ohišja | 65 mm | 62 mm | 62 mm |
Širina ohišja | 22 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |