Tračni meter z avtomatsko zaporo traku TopConve 3,5 m

Št. art.: 462250 3,5
(3,70 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 33,30 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard JIS I
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 65 mm
Širina ohišja 22 mm
Višina ohišja 61 mm
Točnost 0,8 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462250 3,5
EAN/GTIN 4975364025128

Opis

Izvedba:

  • Avtomatska zapora traku (= utrditev) pri izvlečenju.
  • Preprosto navijanje s pritiskom na gumb.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črno/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
Sivo ohišje iz umetne mase z belim tračnim merilom. Natančnost po JIS1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico