Tračni meter z avtomatsko zaporo traku TopConve 5,5 m

Št. art.: 462250 5,5
(3,14 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 50,20 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
201 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard JIS I
Širina traku 13 mm
Dolžina ohišja 73 mm
Širina ohišja 22 mm
Višina ohišja 68 mm
Točnost 1 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 462250 5,5
EAN/GTIN 4975364025135

Opis

Izvedba:

  • Avtomatska zapora traku (= utrditev) pri izvlečenju.
  • Preprosto navijanje s pritiskom na gumb.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črno/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.
Sivo ohišje iz umetne mase z belim tračnim merilom. Natančnost po JIS1.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico