{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 13 mm | |
Dolžina ohišja | 58 mm | |
Širina ohišja | 26 mm | |
Višina ohišja | 57 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462120 2 | |
EAN/GTIN | 4007368113386 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Tračni meter, Dolžina traku: 2m
po ponudbi
Na zalogi
381 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
8.656 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi
13,20 €
|
po ponudbi
Na zalogi
231 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
100 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 13 mm | 13 mm |
Višina ohišja | 57 mm | 57 mm | 63 mm | 59 mm | 59 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Dolžina ohišja | 58 mm | 65 mm | 63 mm | 62 mm | 62 mm |
Širina ohišja | 26 mm | 22 mm | 24 mm | 26 mm | 26 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |