{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Dolžina traku | 8 m | |
Širina traku | 19 mm | |
Dolžina ohišja | 78 mm | |
Širina ohišja | 32 mm | |
Višina ohišja | 77 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462120 8 | |
EAN/GTIN | 4007368113416 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Tračni meter, Dolžina traku: 8m
po ponudbi
Na zalogi
133 kosov na zalogi
35,90 €
|
po ponudbi
Na zalogi
5.532 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 19 mm | 25 mm |
Dolžina traku | 8 m | 8 m |
Višina ohišja | 77 mm | 75 mm |
Standard | EG II | EG II |
Dolžina ohišja | 78 mm | 80 mm |
Širina ohišja | 32 mm | 35 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri |