{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Širina traku | 16 mm | |
Dolžina ohišja | 75 mm | |
Širina ohišja | 26 mm | |
Višina ohišja | 70 mm | |
Vrsta izdelka | Tračni metri |
Številka izdelka | 462120 5 | |
EAN/GTIN | 4007368113409 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Tračni meter, Dolžina traku: 5m
po ponudbi
Na zalogi
1.275 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
70 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
373 kosov na zalogi
|
|
Širina traku | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Višina ohišja | 70 mm | 69 mm | 69 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II |
Dolžina traku | 5 m | 5 m | |
Dolžina ohišja | 75 mm | 70 mm | 70 mm |
Širina ohišja | 26 mm | 30 mm | 30 mm |
Vrsta izdelka | Tračni metri | Tračni metri | Tračni metri |