{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 150 mm | |
Širina preseka | 13 mm | |
Debelina preseka | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461810 150 | |
EAN/GTIN | 4045197879028 | |
Številka proizvajalca | 461810 150 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven matiran z mm/colsko skalo, Celotna dolžina: 150mm
po ponudbi
Na zalogi
441 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
851 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
3.206 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.155 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.519 kosov na zalogi
|
|
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debelina preseka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |