{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | EG II | |
Preklop odčitavanja | mm/cole | |
Material | Plemenito jeklo, INOX | |
Dolžina | 200 mm | |
Širina preseka | 13 mm | |
Debelina preseka | 0,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ravnila |
Številka izdelka | 461810 200 | |
EAN/GTIN | 4045197879035 | |
Številka proizvajalca | 461810 200 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||
---|---|---|---|---|---|
Jekleni meter, upogljiv, ozek, nerjaven matiran z mm/colsko skalo, Celotna dolžina: 200mm
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
467 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
2.077 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
411 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
463 kosov na zalogi
|
|
Preklop odčitavanja | mm/cole | ||||
Dolžina | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Standard | EG II | EG II | EG II | EG II | EG I |
Material | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX | Plemenito jeklo, INOX |
Širina preseka | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Debelina preseka | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |
Vrsta izdelka | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila | Ravnila |